Bitholder magnetisk 60 mm 1/4″ ekstra kraftig magnet i boks

Art.-nr.: 41922
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 41922
EAN/GTIN 4010995419226
Producentnummer 41922
L-nummer L60070 3621
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: Den magnetkraft, som overføres til bitten, holder skruer i normal længde sikkert fast.
  • Reducerer omkostningerne: Kraftig magnet i holderen forhindrer, at du taber bitten.
  • Sparer tid: Hurtigt og nemt bitskifte takket være magnetisk fastholdelse og enhåndsbetjening.
  • Standarder: til bits DIN 3126, ISO 1173, form C6.3
  • DIN 3126, ISO 1173, form E6,3

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Ja
  • ESD-artikel: Nej
  • Udvendig sekskant (Tomme): 1/4″
  • Indvendig sekskant (Tomme): 1/4″
  • Total længd (mm): 60
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej