Magnetický držák bitů 60 mm 1/4″ extra silný magnet v boxu

Artiklové číslo: 41922
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41922
EAN / GTIN 4010995419226
Číslo výrobce 41922
L-číslo L60070 3621
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Magnetická síla přenášená na nástavec bezpečně přidržuje šrouby normální délky
  • Sníží vaše náklady: Silný magnet brání ztrátě nástavce
  • Šetří čas: Rychlá a snadná výměna nástavců díky magnetickému držáku a jednoručnímu ovládání
  • Použití: Pokud je nutné nástavec bezpečně přidržet u všech druhů šroubových spojů
  • Robustní a odolný držák nástavců přesvědčí svými velmi silnými magnety
  • Může se tak snížit počet ztracených nástavců a náklady na jejich nové pořízení
  • Kromě toho působí nástavci magnetická síla a přidržuje šrouby normální délky
  • Tenká konstrukce držáku nástavce zlepšuje přístupnost hlouběji uložených šroubů
  • Dále je díky magnetickému držáku možná snadnější a rychlejší manuální výměna nástavců

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ano
  • ESD článek: Ne
  • Vnější šestihran (Palec): 1/4″
  • Vnitřní šestihran (Palec): 1/4″
  • Celková délka (mm): 60 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne