Portainserti, magnetico 60 mm 1/4″ magnete particolarmente potente In custodia ()

Codice art.: 41922
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
Codice articolo 41922
EAN / GTIN 4010995419226
Codice del produttore 41922
Numero-L L60070 3621
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Aumento dell'efficienza: Magnetkraften som overføres til bitsen holder skruer av normal lengde godt fast.
  • Riduzione dei costi: Il potente magnete nel supporto impedisce lo smarrimento dell'inserto.
  • Riduzione dei tempi: Cambio degli inserti facile e veloce grazie al supporto magnetico e all'uso con una sola mano.
  • Norme: per punte DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3
  • DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: Si
  • Articolo ESD: No
  • Esagono esterno (Pollice): 1/4″
  • Esagono interno (Pollice): 1/4″
  • Lunghezza totale (mm): 60
  • con batteria / batteria ricaricabile: No