Portabits magnético 60 mm 1/4″ imán extra fuerte de en caja

Número de artículo: 41922
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 41922
EAN / GTIN 4010995419226
Número del fabricante 41922
Número L L60070 3621
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: La fuerza magnética transmitida al bit permite sujetar tornillos de longitud normal de forma segura.
  • Reduce sus gastos: El potente imán montado en el soporte evita la pérdida del bit.
  • Ahorra tiempo: Cambio rápido y sencillo de los bits gracias al soporte magnético y manejo con una sola mano.
  • Normas: para puntas DIN 3126, ISO 1173, forma C6.3
  • DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • Hexágonal exterior (Pulgada): 1/4″
  • Hexagonal interior (Pulgada): 1/4″
  • Longitud Total (mm): 60 mm
  • con batería / batería recargable: No