držalo nastavkov magnetna 60 mm 1/4 ″ekstra močan magnet v škatli

Št. art.: 41922
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 41922
EAN/GTIN 4010995419226
Številka proizvajalca 41922
L-število L60070 3621
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poveča vašo učinkovitost: Magnetna sila, ki se prenese na bit, varno drži vijake običajne dolžine na mestu
  • Znižuje stroške: Močan magnet preprečuje izgubo bitov
  • Robustno držalo za bite z dolgo življenjsko dobo je privlačen izdelek zaradi posebej močnega magneta
  • zaradi tega je mogoče zmanjšati število izgubljenih bitov in stroške nakupa novih bitov
  • Poleg tega magnetna sila, ki se prenaša prek bita, zanesljivo drži vijake običajne dolžine na mestu
  • Tanka oblika držala za bite omogoča boljši dostop do nizko ležečih vijakov
  • Poleg tega zaradi magnetnega oprijema omogoča enostavnejšo in hitrejšo menjavo bitov z eno roko

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ja
  • Članki ESD: Ne
  • notranji 6-kotnik ključ (in.): 1/4″
  • notranji 6-kotnik ključ (palci): 1/4″
  • delovna dolžina (mm): 60 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne