Głębokościomierze cyfrowe do rowków IP 67, i-wi 100 mm

Nr art.: 418754 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,98 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 84,22 PLN /szt.
  • 46,83 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: ISO 13385
  • przełączalny odczyt: mm / cal
  • złącze: Złącze Digimatic; Interfejs RS232C; Złącze USB; system radiowy MAHR i-wi
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • zapisywanie wartości pomiaru: system MAHR Reference-Lock

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm - 100 mm
Przełączalny odczyt 0,01 mm
Przełączalny odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cal
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,03 mm
złącze Złącze Digimatic; Interfejs RS232C; Złącze USB; system radiowy MAHR i-wi
stopień ochrony IP IP 67
⌀ drążka 4 mm
Zastosowanie bezprzewodowe Oprogramowanie producenta
zapisywanie wartości pomiaru system MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal stopowa, INOX
długość mostka 85 mm
przekrój szyny pomiarowej 16 × 3 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Głębokościomierz cyfrowy do rowków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 418754 100
EAN / GTIN 4059192057312
Numer producenta 4126532

Opis

Wykonanie:

Do mierzenia podcięć, rowków, wycięć, odsadzeń itd.
Bardzo duży wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11 mm. Zintegrowany, bezprzewodowy interfejs do przenoszenia danych i-wi.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032
3 końcówki pomiarowe (⌀ 4 mm, ⌀ 7,5 mm i promień 6 mm).

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498940.
Odbiornik radiowy i-wi nr 498912.
Końcówki pomiarowe talerzykowe nr 418660 gr. 0,5, trzpienie specjalne nr 434900 − 4915, z gwintem M2,5.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne