Digitalt spårdjupmått IP 67, i-wi 100 mm

Article no.: 418754 100
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 213,37 /pcs.
  • NOK 118,66 /pcs.
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt; RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; MAHR i-wi-radiosystem
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Mätvärdesminne: MAHR Reference-Lock-system

Produktinformasjon

Technical Data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 100 mm
omkopplingsbar avläsning 0,01 mm
omkopplingsbar avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE ±0,03 mm
datautgång Digimatic-gränssnitt; RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; MAHR i-wi-radiosystem
IP-skyddsklass IP 67
mätstångs-⌀ 4 mm
Trådlös användning Tillverkarens programvara
Mätvärdesminne MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
ansatsens längd 85 mm
mätskenans tvärsnitt 16 × 3 mm
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Spårdjupskjutmått

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 418754 100
EAN / GTIN 4059192057312
Manufacturer number 4126532

Beskrivelse

Utförande:

För mätning av instick, spår, fördjupningar, avsatser etc.
Mycket stor LCD-display med 11 mm sifferhöjd. Integrerat, trådlöst datagränssnitt i-wi.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

1 batteri nr 081560 typ CR2032.
Inklusive 3 mätprober (⌀ 4 mm, ⌀ 7,5 mm och radie 6 mm).

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498940 .
i-wi radiomottagare nr 498912.
Tallriksmätspets nr 418660 , specialspets strl. 0,5 − 434900 med gänga M2,5.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar