Digitale groef-diepteschuifmaat IP 67, i-wi 100 mm

Artikelnummer: 418754 100

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 17,00 / st.
  • € 9,45 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: Digimatic-aansluiting; RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Draadloos MAHR i-wi-systeem
  • IP-klasse: IP 67
  • Meetwaarde vastleggen: MAHR Reference-Lock-systeem

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 100 mm
Aflezing omschakelbaar 0,01 mm
Aflezing omschakelbaar 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE ±0,03 mm
Aansluiting Digimatic-aansluiting; RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Draadloos MAHR i-wi-systeem
IP-klasse IP 67
Meetstang-⌀ 4 mm
Draadloze toepassing Software van producent
Meetwaarde vastleggen MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
Bruglengte 85 mm
Doorsnede liniaal 16 × 3 mm
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Groef-diepteschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 418754 100
EAN/GTIN 4059192057312
Nummer fabrikant 4126532

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het meten van smalle openingen, groeven, uitsparingen, niveauverschillen etc.
Zeer groot LCD-display met 11 mm cijferhoogte. Geïntegreerde, draadloze gegevensinterface i-wi.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

1 batterij nr. 081560 maat CR2032.
Inclusief 3 meetinserts (⌀ 4 mm, ⌀ 7,5 mm en radius 6 mm).

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498940.
i-wi ontvanger nr. 498912.
Schotelmeetinsert nr. 418660 maat 0,5, speciale tasters nr. 434900 − 4915 met schroefdraad M 2,5.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen