Jauge de profondeur numérique pour rainures IP 67, i-wi 100 mm

Réf.: 418754 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 35.00 /pcs.
  • CHF 25.00 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouces
  • Interface: Interface Digimatic; Interface RS232C; Interface USB; Système radio i-wi MAHR
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Système de verrouillage de référence MAHR

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 100 mm
Lecture commutable 0,01 mm
Lecture commutable 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouces
Ecart de mesure E MPE ±0,03 mm
Interface Interface Digimatic; Interface RS232C; Interface USB; Système radio i-wi MAHR
Indice de protection IP IP 67
⌀ jauge de profondeur 4 mm
Application radio Logiciel du fabricant
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Longueur semelle 85 mm
Section de la règle 16 × 3 mm
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Jauge de profondeur au 1/20 ème pour rainures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 418754 100
EAN / GTIN 4059192057312
Réf. fabricant 4126532

Description

Exécution:

Pour la mesure de gorges, rainures, cavités, épaulements, etc.
Très grand affichage LCD, hauteur des chiffres: 11 mm. Interface de données sans fil intégrée i-wi.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

1 pile 081560 réf. CR2032.
Avec 3 touches de mesure (⌀ 4 mm, ⌀ 7,5 mm et rayon 6 mm).

Accessoire(s):

Câble de données 498940.
Récepteur radio i-wi 498912.
Touche de mesure à disque 418660 réf. 0,5, touche spéciale 434900 − 4915 avec filetage M 2,5.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange