{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 200 mm | |
Przełączalny odczyt | 0,01 mm | |
Przełączalny odczyt | 0,0005 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cal | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,03 mm | |
złącze | Złącze Digimatic; Interfejs RS232C; Złącze USB; system radiowy MAHR i-wi | |
stopień ochrony IP | IP 67 | |
Zastosowanie bezprzewodowe | Oprogramowanie producenta | |
zapisywanie wartości pomiaru | system MAHR Reference-Lock | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
długość mostka | 100 mm | |
przekrój szyny pomiarowej | 11,5 × 3,6 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | Głębokościomierz cyfrowy do rowków |
Numer artykułu | 418754 200 | |
EAN / GTIN | 4059192057329 | |
Numer producenta | 4126533 |