Digitaler Nuten-Tiefenmessschieber IP 67, i-wi 100 mm

Artikel-Nr.: 418754 100

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 17,00 € /Stk.
  • 9,45 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Norm: ISO 13385
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: Digimatic-Schnittstelle; RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; MAHR i-wi-Funksystem
  • IP-Schutzart: IP 67
  • Messwertsicherung: MAHR Reference-Lock-System

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 100 mm
Ablesung umschaltbar 0,01 mm
Ablesung umschaltbar 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Messabweichung E MPE ±0,03 mm
Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle; RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; MAHR i-wi-Funksystem
IP-Schutzart IP 67
Messstangen-⌀ 4 mm
Funkanwendung Herstellersoftware
Messwertsicherung MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik digital
Werkstoff Edelstahl, INOX
Brückenlänge 85 mm
Querschnitt Messschiene 16 × 3 mm
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Nuten-Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 418754 100
EAN / GTIN 4059192057312
Herstellernummer 4126532

Beschreibung

Ausführung:

Zum Messen von Einstichen, Nuten, Aussparungen, Absätzen etc..
Sehr große LCD-Anzeige mit 11 mm Ziffernhöhe. Integrierte, drahtlose Datenschnittstelle i-wi.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.
Inklusive 3 Messeinsätze (⌀ 4 mm, ⌀ 7,5 mm und Radius 6 mm).

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498940.
i-wi Funkempfänger Nr. 498912.
Tellermesseinsatz Nr. 418660 Gr. 0,5, Sondertaster Nr. 434900 − 4915 mit Gewinde M 2,5.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile