{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Suwmiarka do pomiaru promieni | |
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| Maks. zakres pomiarowy | 150 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Odczyt | 0,1 mm | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Utwardzany | tak | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 417905 R150 | |
| EAN / GTIN | 4045197294425 | |
| Numer producenta | 417905 R150 |