Rádiusz tolómérő, Rádiusz méréstartomány: R150mm

Cikkszám: 417905 R150
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 10,05 € /(db)
  • 18,05 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rádiusz méréstartomány (mm) Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája rádiusz tolómérő
Méréstechnika analóg
Méréstartomány max. 150 mm
Méréstartomány min. 0 mm
leolvasás 0,1 mm
Csomagolás láda / doboz / box
Energiaellátás nincs energiaellátás
Anyag nemesacél (INOX)
Edzett igen
Szabvány gyári szabvány
Kalibrálható igen
Tartalom alkatrész
Újrakalibrálható igen

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 417905 R150
EAN / GTIN 4045197294425
Gyártó száma 417905 R150

Leírás

Felhasználás:

Körszegmensek sugarának ill. átmérőjének méréséhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz