Pied à coulisse pour rayons, Plage de mesure rayon: R150mm

Réf.: 417905 R150
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 10,05 € /pcs.
  • 18,05 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure rayon (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit pied à coulisse pour rayons
Métrologie mode analogique
Plage de mesure max. 150 mm
Plage de mesure min 0 mm
Lecture 0,1 mm
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Matériau acier inoxydable (INOX)
Trempé oui
Norme norme usine
Etalonnable oui
Sommaire pièce unique
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 417905 R150
EAN / GTIN 4045197294425
Réf. fabricant 417905 R150

Description

Utilisation:

Pour la mesure du rayon ou du ⌀ de segments de cercle.