Polomerové posuvné meradlo R150, Merací rozsah Polomer: R150mm

Č. pol.: 417905 R150
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 10,05 € PU (ks)
  • 18,05 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Merací rozsah Polomer (mm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu polomerové posuvné meradlo
Meracia technika analógové
Rozsah merania max. 150 mm
Rozsah merania min. 0 mm
Odčítanie 0,1 mm
Balenie debna/prepravka/box
Zásobovanie energiou žiadne napájanie energiou
Materiál ušľachtilá oceľ (INOX)
Kalené áno
Norma výrobná norma
Možnosť kalibrácie Áno
Obsah jednotlivý diel
Možnosť opätovnej kalibrácie Áno

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 417905 R150
EAN/GTIN 4045197294425
Číslo výrobcu 417905 R150

Popis

Použitie:

Na meranie polomeru, príp. ⌀ kruhových segmentov.