{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Vrsta proizvoda | pomični mjerač polumjera | |
| Tehnika mjerenja | analogno | |
| Raspon mjerenja maks. | 150 mm | |
| raspon mjerenja min. | 0 mm | |
| Očitavanje | 0,1 mm | |
| Pakiranje | kutija | |
| Opskrba energijom | bez napajanja | |
| Materijal | plemeniti čelik (INOX) | |
| Kaljeno | da | |
| Norma | tvornička norma | |
| Može se kalibrirati | Da | |
| Sadržaj | pojedinačni dio | |
| Može se ponovno kalibrirati | Da |
| Broj artikla | 417905 R150 | |
| EAN / GTIN | 4045197294425 | |
| Broj proizvođača | 417905 R150 |