{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Şubler pentru raze | |
| Tehnică de măsurare | Analog | |
| Domeniu de măsurare max. | 150 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Citire | 0,1 mm | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Călit | da | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 417905 R150 | |
| EAN / GTIN | 4045197294425 | |
| Număr producător | 417905 R150 |