Sädetyöntömitta, Mittausalueen säde: R150mm

Tuote nro.: 417905 R150
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 4,10 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 8,42 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 8,42 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 11,76 € /kpl
  • 21,12 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalueen säde (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi sädetyöntömitta
Mittaustekniikka analoginen
Mittausalue maks. 150 mm
Mittausalue min. 0 mm
Lukema 0,1 mm
Pakkaus Box / laatikko / laatikko
Energiansyöttö Ei virtalähdettä
Materiaali ruostumaton teräs (INOX)
Karkaistu kyllä
Standardi tehdasnormi
Kalibroitava kyllä
Sisältö yksittäisosa
Uudelleenkalibroitava kyllä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 417905 R150
EAN / GTIN 4045197294425
Valmistajan numero 417905 R150

Kuvaus

Käyttö:

Ympyrän segmentin säteen tai halkaisijan mittaamiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin