{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Producttype | radiusschuifmaat | |
| Meettechniek | analoog | |
| Meetbereik max. | 150 mm | |
| Meetbereik min. | 0 mm | |
| Aflezing | 0,1 mm | |
| Verpakking | kist / kast / box | |
| Energievoorziening | geen energievoorziening | |
| Materiaal | edelstaal (RVS) | |
| Gehard | ja | |
| Norm | fabrieksnorm | |
| Kalibreerbaar | ja | |
| Inhoud | losse onderdelen | |
| Herkalibreerbaar | ja |
| Artikelnummer | 417905 R150 | |
| EAN/GTIN | 4045197294425 | |
| Nummer fabrikant | 417905 R150 |