41 H Stand for micrometer

Nr art.: 4158000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Kolor szare
Średnica, min. zakres zacisku 3,5 mm
Średnica, maks. zakres zacisku 15 mm
Rodzaj produktu uchwyt
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4158000
EAN / GTIN 4059192004828
Numer producenta 4158000
Numer L L40080 109
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Hands remain free for operating the micrometer and for introducing the workpiece
  • Strong, stable cast pedestal, hammer finished
  • Span width 3.5 - 15 mm
  • Pivoting clamping jaws, with rubber supports to protect the micrometers
  • Clamping jaws and joint can be clamped with a screw

Opis:

  • 41 H holder, to accommodate outside micrometers

Cecha szcz.:

  • Application: For holding micrometers
  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Micromar
  • Product group name: Micrometers
  • Product name: Holder
  • Product type: 41 H