41 H Držák pro třmenové mikrometry

Artiklové číslo: 4158000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Barva šedá
Průměr, rozsah upnutí min. 3,5 mm
Průměr, rozsah upnutí max. 15 mm
Druh produktu držák
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4158000
EAN / GTIN 4059192004828
Číslo výrobce 4158000
L-číslo L40080 109
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Ruce zůstávají volné pro ovládání mikrometru a vkládání obrobku
  • Pevná, stabilní litá základna, kladívková povrchová úprava
  • Šířka upnutí 3,5 - 15 mm
  • Výkyvné upínací čelisti, s gumovými podložkami pro ochranu mikrometrů
  • Upínací čelisti a kloub lze upnout pomocí šroubu

Popis:

  • Držák 41 H, pro umístění vnějších mikrometrů

Charakteristika:

  • Aplikace: K držení mikrometrů
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Micromar
  • Název skupiny výrobků: Mikrometry
  • Název výrobku: Držák
  • Typ výrobku: 41 H