41 H beslag til fastspændingsskruer

Art.-nr.: 4158000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Farve grå
Diameter, klemmeområde min. 3,5 mm
Diameter, klemmområde maks. 15 mm
Produkttype Holder
Materiale stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4158000
EAN/GTIN 4059192004828
Producentnummer 4158000
L-nummer L40080 109
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Hænderne er frie til at betjene mikrometeret og indsætte emnet
  • Stærk, stabil støbt base, hammerfinish
  • Spændebredde 3,5 - 15 mm
  • Svingbare spændekæber med gummipuder til beskyttelse af mikrometeret
  • Spændekæber og led kan fastspændes med en skrue

Beskrivelse:

  • 41 H holder, til udvendige mikrometre

Egenskab:

  • Anvendelse: Til fastholdelse af mikrometre
  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Micromar
  • Navn på produktgruppe: Mikrometre
  • Produktnavn: Holder
  • Produkttype: 41 H