41 H Suport pour micromètres

Réf.: 4158000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Couleur gris
Diamètre plage de serrage min. 3,5 mm
Diamètre plage de serrage max. 15 mm
Type de produit Porte-outils
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 4158000
EAN / GTIN 4059192004828
Réf. fabricant 4158000
Article hors catalogue L40080 109
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Les mains restent libres pour actionner la vis de mesure et introduire la pièce à usiner
  • Pied en fonte solide et stable, laqué au marteau
  • Distance de serrage 3,5 - 15 mm
  • Mâchoires de serrage pivotantes, avec garnitures en caoutchouc pour protéger les vis de mesure
  • Mâchoires de serrage et articulation pouvant être bloquées par une vis

Description:

  • 41 H support, pour recevoir des micromètres

Caractéristique(s):

  • Application: Pour le logement de micromètres
  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Micromar
  • Nom du groupe de produits: Micromètres
  • Désignation du produit: Support
  • Type de produit: 41 H