41 H houder voor schroefmaatschroeven

Artikelnummer: 4158000
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4158000
EAN/GTIN 4059192004828
Nummer fabrikant 4158000
L-nummer L40080 109

Omschrijving

Uitvoering:

  • Handen blijven vrij om de micrometer te bedienen en het werkstuk in te brengen
  • Stevige, stabiele gegoten basis, hamerslag afwerking
  • Klembreedte 3,5 - 15 mm
  • Draaibare klembekken, met rubberen pads om de micrometer te beschermen
  • Klembekken en scharnier kunnen met een schroef worden vastgezet

Omschrijving:

  • 41 H houder, voor buitenschroefmaten

Kenmerk:

  • Toepassing: Voor het vasthouden van schroefmaten
  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Micromar
  • Naam productgroep: Schroefmaten
  • Naam product: Houder
  • Type product: 41 H