41 H supporto per viti micrometriche

Codice art.: 4158000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Colore grigio
Diametro Intervallo di serraggio min. 3,5 mm
Diametro Intervallo di serraggio max. 15 mm
Tipo di prodotto Portabroccia in acciaio
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4158000
EAN / GTIN 4059192004828
Codice del produttore 4158000
Numero-L L40080 109
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Le mani rimangono libere di azionare il micrometro e di inserire il pezzo
  • Base in fusione robusta e stabile, finitura a martello
  • Larghezza di serraggio 3,5 - 15 mm
  • Ganasce di serraggio girevoli, con cuscinetti in gomma per proteggere i micrometri
  • Ganasce di serraggio e giunto bloccabili con una vite

Descrizione:

  • 41 Supporto H, per alloggiare micrometri esterni

Proprietà:

  • Applicazione: Per il fissaggio di micrometri
  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Micromar
  • Nome del gruppo di prodotti: Micrometri
  • Nome del prodotto: Supporto
  • Tipo di prodotto: 41 H