41 H Suport pentru Bügelmeß- schrauben

Cod articol.: 4158000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Culoarea gri
Diametru domeniu de strângere min. 3,5 mm
Diametru domeniu de strângere max. 15 mm
Tip produs Ştreang
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 4158000
EAN / GTIN 4059192004828
Număr producător 4158000
L-Număr L40080 109
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Mâinile rămân libere pentru a acționa micrometrul și a introduce piesa de prelucrat
  • Bază turnată robustă, stabilă, finisată cu ciocanul
  • Lățime de prindere 3,5 - 15 mm
  • Mălțimi de prindere pivotante, cu tampoane de cauciuc pentru protejarea micrometrelor
  • Mălțimile de prindere și articulația pot fi fixate cu un șurub

Descriere:

  • Suport 41 H, pentru a primi micrometre exterioare

Caracteristică:

  • Aplicație: Pentru susținerea micrometrelor
  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Micromar
  • Denumirea grupului de produse: Micrometre
  • Denumirea produsului: Suport
  • Tipul de produs: 41 H