{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Micromar 40 T | |
| Verpackung | Etui | |
| Parallelität der Messflächen | 2 µm | |
| Ebenheit der Messflächen | 0,2 µm | |
| Isolierhandschutz | nein | |
| Messeinsätze wechselbar | nein | |
| Ablesung, Millimeter | 0,001 mm | |
| Ablesung | 0,001 mm | |
| mit Messuhr / Feinzeiger | ja | |
| Ablesung Messuhr / Feinzeiger | 0,001 mm | |
| Produktart | Bügelmessschraube | |
| Spindelsteigung | 0,5 mm | |
| Gefühlsratsche | ja | |
| Feststellung / Klemmhebel | ja | |
| Einheit Ablesung | Millimeter | |
| Messtechnik | analog | |
| Ausführung Messflächen | runde Messflächen | |
| Messflächen-Oberfläche | gehärtet | |
| Genauigkeit ± | 1 µm | |
| Messkraft max. | 7,5 N | |
| Anzahl Messschrauben | 1 St. | |
| Norm | DIN 863-3 |
| Artikelnummer | 4154004KAL | |
| EAN / GTIN | 4059192004712 | |
| Herstellernummer | 4154004KAL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |