{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | Micromar 40 T | |
| Imballaggio | astuccio | |
| Parallelismo delle superfici di contatto | 2 µm | |
| Planarità delle superfici di misura | 0,2 µm | |
| Prolunga del blocchetto | no | |
| Punte di contatto intercambiabili | no | |
| Lettura, millimetro | 0,001 mm | |
| Con comparatore/comparatore ad alta sensibilità | sì | |
| Lettura del comparatore / comparatore ad alta sensibilità | 0,001 mm | |
| Tipo di prodotto | Micrometro | |
| Passo vite angolare | 0,5 mm | |
| Frizione ad alta sensibilità | si | |
| Fissaggio / Leva di bloccaggio | si | |
| Unità lettura | millimetro | |
| Metrologia | es. analogica | |
| Esecuzione delle superfici di contatto | Superfici di contatto rotonde | |
| Superficie delle superfici di contatto | temprate | |
| Accuratezza ± | 1 µm | |
| Forza di misura max. | 7,5 N | |
| Numero di micrometri | 1 pz. | |
| Normativa | DIN 863-3 |
| Codice articolo | 4154004KAL | |
| EAN / GTIN | 4059192004712 | |
| Codice del produttore | 4154004KAL | |
| Produttore/persona responsabile | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |