Suwmiarka warsztatowa z precyzyjną regulacją, Zakres pomiarowy: 300mm

Nr art.: 415090 300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,94 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 117,68 PLN /szt.
  • 99,59 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Bez zasilania
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana zak
Powierzchnia pomiarowa hartowana
Granica błędu 0,05 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,05 mm
Odczyt 0,05 mm
Odczyt w calach 0,001 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 300 mm
Średnica nasadki do pomiarów wewnętrznych 10 mm
Długość szczęk 90 mm
Ostrza pomiarowe zak
Z głębokościomierzem zak
Kształt głębokościomierza wersja płaska
Regulacja dokładna zak
Ustalenie Wkręt ustalający
Technika pomiarowa Analogowy
Przełączalny odczyt zak
Odczyt na prowadnicy 0,05 mm
Podziałka noniusza mm/cale zak
Norma ISO 13385
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 415090 300
EAN / GTIN 4062406065102
Numer producenta 415090 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ukośne macki górne do pomiarów w rowkach gwintów oraz w wąskich podcięciach. Odsadzone i zaokrąglone końcówki szczęk do pomiarów wewnętrznych. Kontrastowa skala umożliwiająca łatwy odczyt w przypadku pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych. Bezpośredni odczyt wymiaru wewnętrznego dzięki dodatkowej skali. Z precyzyjną regulacją. Z wkrętem ustalającym. Rozm. 300 hartowane w całości, od rozm. 500 hartowane powierzchnie pomiarowe.