Suwmiarka warsztatowa z precyzyjną regulacją, Zakres pomiarowy: 500mm

Nr art.: 415090 500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,92 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 201,90 PLN /szt.
  • 145,33 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 13385
  • materiał: Stal szlachetna, INOX
  • Opakowanie: Stabilny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm - 500 mm
podziałka 1/20 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE ± 0,07 mm
regulacja dokładna tak
ostrza pomiarowe tak
długość szczęk 150 mm
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych 20 mm
Technika pomiarowa analogowy
materiał Stal szlachetna, INOX
Opakowanie Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 415090 500
EAN / GTIN 4062406065218
Numer producenta 415090 500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ukośne macki górne do pomiarów w rowkach gwintów oraz w wąskich podcięciach. Odsadzone i zaokrąglone końcówki szczęk do pomiarów wewnętrznych. Kontrastowa skala umożliwiająca łatwy odczyt w przypadku pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych. Bezpośredni odczyt wymiaru wewnętrznego dzięki dodatkowej skali. Z precyzyjną regulacją. Z wkrętem ustalającym. Rozm. 300 hartowane w całości, od rozm. 500 hartowane powierzchnie pomiarowe.