Radioničko pomično mjerilo s preciznim namještanjem 300 mm

Artikl br.: 415090 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 24,06 € kom.
  • 20,41 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
135 dijelovi na zalihi
  • Standard: ISO 13385
  • Materijal: Nehrđajući čelik, INOX
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm - 300 mm
Podjela 1/20 mm
Odstupanje mjerenja E MPE ± 0,05 mm
Precizno namještanje Da
Mjerni vrhovi Da
Duljina kraka 90 mm
⌀ umetka za unutarnje mjerenje 10 mm
Mjerna tehnika analogno
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Radionička pomična mjerila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 415090 300
EAN / GTIN 4062406065102

Opis

Izvedba:

Skošeni mjerni šiljci za mjerenja navoja i u uskih utora. Upušteni i zaobljeni krajevi krakova za unutarnja mjerenja. Skala s izrazitim kontrastom za jednostavno očitavanje pri unutarnjim i vanjskim mjerenjima. Izravno očitavanje unutarnjih dimenzija dodatnom skalom. S preciznim namještanjem. Sa zaustavnim vijkom. Vel. 300 potpuno kaljen, od vel. 500 mjerne površine kaljene.