• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Calibro a corsoio da officina con microregolazione, Campo di misura: 300mm

Codice art.: 415090 300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 24,10 € /pz.
  • 20,40 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
96 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: ISO 13385
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Campo di misura 0 mm - 300 mm
Risoluzione 1/20 mm
Scostamento di misura E MPE ± 0,05 mm
Registrazione micrometrica si
Puntali di misura si
Lunghezza dei becchi 90 mm
⌀ Misura aggiuntiva interna 10 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio legato, INOX
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 415090 300
EAN / GTIN 4062406065102
Codice del produttore 415090 300
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Punte di misura smussate per misurazioni sul fondo di filetti e di intagli stretti. Estremità dei becchi di misura ribassate e arrotondate per la misurazione di interni. Graduazione nitida per una facile lettura nelle misurazioni interne ed esterne. Lettura diretta della misura interna grazie alla graduazione supplementare. Con regolazione micrometrica. Con vite di bloccaggio. Dim. 300 interamente temprati; a partire da Dim. 500 superfici di contatto temprate.