Dirbtuvėms skirtas slankmatis Su tiksliu reguliavimu 300 mm

Prekės Nr.: 415090 300

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 22,70 € /vnt.
  • 19,25 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
134 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: ISO 13385
  • Medžiaga: Nerūdijantysis plienas, INOX
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 300 mm
Padalos vertė 1/20 mm
Matavimo nuokrypis E MPE ± 0,05 mm
Tikslusis nustatymas taip
Matavimo antgaliai taip
Antgalių ilgis 90 mm
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ 10 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Medžiaga Nerūdijantysis plienas, INOX
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Slankmatis dirbtuvėms

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 415090 300
EAN / GTIN 4062406065102

Aprašymas

Modelis:

Aštrios matavimo žiaunos matavimams išorinio sriegio dugne ir siauruose grioveliuose, įdubose ir siauruose grioveliuose. Suapvalintos žiaunos tinka vidiniams matavimams. Ryškioje skalėje lengva įžiūrėti vidinius ir išorinius matmenis. Tiesioginis vidinių matmenų nuskaitymas papildomoje skalėje. Su tiksliu reguliavimu. Su fiksavimo varžtu. Dyd. 300 visas grūdintas, nuo dyd. 500 grūdintos matavimo plokštumos.