Dílenské posuvné měřítko s přesným nastavováním, Rozsah měření: 300mm

Artiklové číslo: 415090 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 603,00 CZK / ks
  • 510,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 13385
  • Materiál: ušlechtilá ocel, INOX
  • Obal: stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah měření 0 mm - 300 mm
Stupnice 1/20 mm
Odchylka měření E MPE ± 0,05 mm
Jemné nastavení ano
Měřicí hrot ano
Délka měřicí čelisti 90 mm
⌀ nástavce pro vnitřní měření 10 mm
Měřicí technika analogová
Materiál ušlechtilá ocel, INOX
Obal stabilní box
Druh produktu Dílenské posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 415090 300
EAN / GTIN 4062406065102
Číslo výrobce 415090 300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zešikmené měřící hroty pro měření v oblasti dna závitu a v úzkém zápichu. Zúžené a zaoblené konce měřicích čelistí pro vnitřní měření. Kontrastní odstupňování pro snadné odečítání při vnitřním i vnějším měření. Přímé odečítání vnitřního rozměru díky dodatečné stupnici. S přesným nastavováním. Se stavěcím šroubem. Vel. 300 celé kalené, od vel. 500 kalené měřicí plochy.