Konepajatyöntömitta hienosäätö 300 mm

Tuote nro.: 415090 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 26,11 € /kpl
  • 22,14 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
134 kappaletta varastossa
  • Standardi: ISO 13385
  • Raaka-aine: Jaloteräs, INOX
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 13385
Mittausalue 0 mm - 300 mm
Jaotus 1/20 mm
Mittapoikkeama E MPE ± 0,05 mm
Hienosäätö kyllä
Mittauskärjet kyllä
Leukapituus 90 mm
Sisämittauskärjen ⌀ 10 mm
mittaustekniikka analoginen
Raaka-aine Jaloteräs, INOX
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Konepajatyöntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 415090 300
EAN / GTIN 4062406065102

Kuvaus

Malli:

Viistetyt mittauskärjet mittauksiin kierteen pohjassa ja kapeissa urissa. Kavennetut ja pyöristetyt mittausleukojen päät sisämittauksiin. Selkeä asteikko mahdollista sisä ja ulkomittausten helpon lukemisen. Sisämitan lukeminen on mahdollista lisäasteikon ansiosta suoraan. Hienosäätö. Lukitusruuvi. Koko 300 kokonaan karkaistu, koosta 500 alkaen mittauspinnat karkaistu.