Dielenské posuvné meradlo s jemným nastavením 300

Č. pol.: 415090 300

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 22,70 € PU (ks)
  • 19,25 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: ISO 13385
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah merania 0 mm - 300 mm
Členenie 1/20 mm
Odchýlka merania E MPE ± 0,05 mm
Jemné nastavenie Áno
Meracie hroty Áno
Dĺžka meracích čeľustí 90 mm
⌀ vnútornej meracej násady 10 mm
Meracia technika analógová
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Balenie stabilný box
Druh produktu Dielenské posuvné merítka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 415090 300
EAN/GTIN 4062406065102

Popis

Prevedenie:

Zošikmené meracie hroty na meranie v oblasti dna závitu a v úzkych zápichoch. Zapustené a zaoblené konce čeľustí na vnútorné merania. Kontrastná stupnica na jednoduché odčítanie vnútorných a vonkajších rozmerov. Priame odčítanie vnútorných rozmerov pomocou dodatočnej stupnice. S presným nastavením. S aretačnou skrutkou. Do veľ. 300 celokalené, od veľ. 500 sú kalené meracie plochy.