40 A micrometro 6-7″ verniciato

Codice art.: 4134906
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie Micromar 40
Denominazione originale prodotto Micromar 40 A
Imballaggio astuccio
Diametro stelo 6,5 mm
Stelo rotante no
Prolunga del blocchetto si
Esecuzione stelo temprate
Con asta di regolazione
Numero di aste di regolazione 1 pz.
Lettura, pollici 0,0001 pollici
Tipo di prodotto Micrometro
Passo vite angolare 0,635 mm
Frizione ad alta sensibilità si
Fissaggio / Leva di bloccaggio si
Unità lettura pollici
Metrologia es. analogica
Esecuzione delle superfici di contatto Superfici di contatto rotonde
Divisione tamburo di misurazione 1/100 mm
Superficie delle superfici di contatto temprate
Accuratezza ± 7,112 µm
Numero di micrometri 1 pz.
Campo di misura min. 152,4 mm
Campo di misura max. 177,8 mm
Normativa norma interna
Certificato di collaudo si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4134906
EAN / GTIN 4059192003999
Codice del produttore 4134906
Numero-L L40080 937
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Parti operative e di visualizzazione cromate opache antiriflesso
  • Supporto in acciaio rivestito in acciaio duro
  • Mandrino di misura e incudine in acciaio temprato, rinforzato al carburo
  • Piastre di isolamento termico
  • Azionamento rapido con cricchetto integrato
  • Dispositivo di fissaggio

Descrizione:

Micromar 40 A micrometro esterno
  • Campo di misura standard di fabbrica in pollici: 6 - 7″
  • Scala di graduazione in pollici: .0001''
Consegna: Manuale di istruzioni, +regolatore (dal campo di misura 1-2″), custodia

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Passo del mandrino (imperiale): .025″
  • Limite di errore in pollici: .00028″
  • Graduazione della scala in pollici: .0001''
  • Osservazione Dimensioni: * con indicazione della scala ″0″
  • Dimensione a in mm: 182 mm
  • Dimensione b in mm: 95.5 mm
  • Dimensione c in mm: 13 mm
  • Diametro mandrino_mm: 6.5 mm

Norma:

Standard di fabbrica