{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Micromar 40 | |
| Référence fabricant | Micromar 40 A | |
| Emballage | Etui | |
| Diamètre de broche de mesure | 6,5 mm | |
| Broche de mesure rotative | non | |
| Isolant | oui | |
| Exécution broche | trempé | |
| lecture, pouce | 0,0001 pouce | |
| Type de produit | micromètre | |
| Pas de broche | 0,635 mm | |
| Limiteur de couple à friction | oui | |
| Blocage / Levier | oui | |
| Unité de lecture | pouce | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Exécution des surfaces de mesure | surfaces de mesure rondes | |
| Graduation tambour micrométrique | 1/100 mm | |
| Surface des surfaces de mesure | trempé | |
| Précision ± | 4,064 µm | |
| Nombre de micromètres | 1 pc. | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 25,4 mm | |
| Norme | norme usine | |
| Certificat d’étalonnage | oui |
| Référence article | 4134900 | |
| EAN / GTIN | 4059192003937 | |
| Réf. fabricant | 4134900 | |
| Article hors catalogue | L40080 933 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |