Vario B - alu stepladder, 4 x 10 rungs

Nr art.: 41323
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Liczba usztywnień poprzecznych 2
Szerokość usztywnień poprzecznych 0,9 m
Oznaczenie producenta Vario B; ZAP Telemaster S
Liczba segmentów drabiny 4
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 10
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 265 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Z regulacją wysokości tak
Belki poprzeczne tak
Wysięg 2,7 m
Z możliwością ustawienia na schodach tak
Norma DIN EN 131; DIN EN 131-7
Nośność 150 kg
Masa 27,3 kg
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41323
EAN / GTIN 4003866413232
Numer producenta 41323
Numer L L90010 490
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Idealny do pracy na schodach, w halach sportowych, halach itp.
  • Wygodna i precyzyjna regulacja wysokości od szczebla do szczebla w odstępie 280 mm.
  • Bezpieczne blokowanie za pomocą haków z zabezpieczeniem przed podniesieniem.
  • 2 stabilne belki poprzeczne do szerokiej podstawy stojaka.
  • Połączenie szczebli z szyną poprzez wysokiej jakości kołnierze ZARGES.
  • Stabilne, skręcane okucia wykonane z profili wytłaczanych.
  • Wymienne plastikowe buty zapewniające stabilność antypoślizgową.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 6 m
  • Zasięg 2,7 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Szerokość poprzeczki 0,9 m
  • Waga 27,3 kg
  • Długość drabiny w stanie złożonym 3,01 m
  • Materiał aluminium
  • Łączenie szczebli/stopni z kołnierzem
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba szczebli 10
  • Liczba szczebli szczeble 4 × 10
  • Głębokość stopnia 30 mm
  • Szerokość zewnętrzna 420 mm

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.