Vario B - Éch. double lég., 4x10 éch.

Réf.: 41323
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de traverses 2
Largeur traverses 0,9 m
Référence fabricant Vario B; ZAP Telemaster S
Nombre d’éléments 4
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 10
Profondeur échelon 0,03 m
Espacement des échelons 265 mm
Assemblage échelon-montant sertissage
Réglage en hauteur oui
Traverses oui
Porte-à-faux 2,7 m
Compatible escaliers oui
Norme DIN EN 131; DIN EN 131-7
Charge admissible 150 kg
Poids 27,3 kg
Type de produit echelles pliantes

Identification et classification

Référence article 41323
EAN / GTIN 4003866413232
Réf. fabricant 41323
Article hors catalogue L90010 490
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Idéale pour les travaux dans les escaliers, les salles de sport, les salles de concert, etc.
  • Réglage en hauteur aisé et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
  • Blocage sûr par crochets avec système de verrouillage.
  • 2 embases larges pour une parfaite stabilité.
  • Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
  • Articulations vissées en profil extrudé.
  • Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

Caractéristique(s):

  • Charge max. 150 kg
  • Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
  • Hauteur de travail 6 m
  • Largeur extérieure 420 mm
  • Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
  • Longueur d'échelle, repliée 3.01 m
  • Matériau Aluminium naturel
  • Nombre d'échelons 10
  • Nombre d'échelons 4 × 10
  • Poids 27.3 kg
  • Poutrelle transversale large 0.9 m
  • Profondeur des marches 30 mm
  • Saillie 2.7 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier