{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de traverse transversale | 2 | |
| Lățimea grinzilor transversale | 0,9 m | |
| Denumirea producătorului | Vario B; ZAP Telemaster S | |
| Numărul de piese conductoare | 4 | |
| Execuţia treptelor | Treaptă | |
| Numărul de stinghii per secțiune de scară | 10 | |
| Adâncime stinghii | 0,03 m | |
| Distanța dintre singhii | 265 mm | |
| Conexiunea dintre stinghii și traversă | flanșat | |
| Reglabil pe înălţime | da | |
| Traverse | da | |
| Cursă maximă | 2,7 m | |
| Accesibil pe scări | da | |
| Standard | DIN EN 131; DIN EN 131-7 | |
| Capacitate portantă | 150 kg | |
| Greutate | 27,3 kg | |
| Tip produs | Scară dublă |
| Cod articol | 41323 | |
| EAN / GTIN | 4003866413232 | |
| Număr producător | 41323 | |
| L-Număr | L90010 490 | |
| Producător/responsabil | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |