Vario B - LM žebřík 4 x 10 příček

Artiklové číslo: 41323
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Počet příčných traverz 2
Šířka příčných nosníků 0,9 m
Označení výrobce Vario B; ZAP Telemaster S
Počet vodicích dílů 4
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 10
Hloubka příčle 0,03 m
Vzdálenost příčlí 265 mm
Spojení vzpěry a příčlí olemované
Výškově nastavitelné ano
Traverzy ano
Vyložení 2,7 m
Schodiště ano
Norma DIN EN 131; DIN EN 131-7
Nosnost 150 kg
Hmotnost 27,3 kg
Druh produktu Schůdky a štafle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41323
EAN / GTIN 4003866413232
Číslo výrobce 41323
L-číslo L90010 490
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Víceúčelový žebřík s výsuvnou funkcí pro bezpečné stání ve velkých výškách.
  • Ideální pro práci na schodech, ve sportovních halách, sálech apod.
  • Pohodlné a přesné nastavení výšky z příčky na příčku v krocích po 280 mm.
  • Bezpečné uzamčení díky hákům s pojistkou proti zvednutí.
  • 2 stabilní příčníky pro širokou základnu stojanu.
  • Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
  • Robustní šroubové kování z lisovaných profilů.
  • Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.

Charakteristika:

  • Pracovní výška 6 m
  • Dosah 2,7 m
  • Zatížení max. 150 kg
  • Šířka příčky 0,9 m
  • Hmotnost 27,3 kg
  • Délka zasunutého žebříku 3,01 m
  • Materiál hliník
  • Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
  • Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
  • Počet příček 10
  • Počet klíčků 4 × 10
  • Hloubka kroku 30 mm
  • Vnější šířka 420 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Vhodné produkty