{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero traverse | 2 | |
| Larghezza traverse | 0,9 m | |
| Denominazione originale prodotto | Vario B; ZAP Telemaster S | |
| Numero di componenti della scala | 4 | |
| Esecuzione scaletta | Pioli | |
| Numero pioli per sezione della scala | 10 | |
| Profondità pioli | 0,03 m | |
| Distanza pioli | 265 mm | |
| Connessione tra pioli e montanti | es. bordata | |
| Es. regolabile in altezza | si | |
| Traverse | sì | |
| Sporgenza | 2,7 m | |
| Scala accessibile | si | |
| Normativa | DIN EN 131; DIN EN 131-7 | |
| Portata | 150 kg | |
| Peso | 27,3 kg | |
| Tipo di prodotto | Scala a libro |
| Codice articolo | 41323 | |
| EAN / GTIN | 4003866413232 | |
| Codice del produttore | 41323 | |
| Numero-L | L90010 490 | |
| Produttore/persona responsabile | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |