Vario B - Escal.tijera alu. 4 x 10 peld.

Número de artículo: 41323
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Cantidad de travesaños 2
Anchura travesaños 0,9 m
Denominación del fabricante Vario B; ZAP Telemaster S
Número de piezas de escalera 4
Modelo peldaño Barrote
Número de peldaños por sección de escalera 10
Profundidad de peldaño 0,03 m
Distancia entre peldaños 265 mm
Unión del peldaño al larguero con borde
Regulable en altura sí
Travesaños sí
Alcance del brazo 2,7 m
Se puede usar en escaleras sí
Norma DIN EN 131; DIN EN 131-7
Capacidad de carga 150 kg
Peso 27,3 kg
Tipo de producto Escalera de tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 41323
EAN / GTIN 4003866413232
Número del fabricante 41323
Número L L90010 490
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • Idóneo para trabajar sobre escalones/desniveles en polideportivos, auditorios, etc.
  • Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
  • Ganchos como seguro contra elevación involuntaria.
  • 2 estabilizadores para una base ancha.
  • Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
  • Herrajes resistentes atornillados, fabricados de perfiles de extrusión
  • Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

Característica:

  • Altura de trabajo 6 m
  • Ancho del estabilizador 0.9 m
  • Ancho exterior 420 mm
  • Carga max. 150 kg
  • Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
  • Huella 30 mm
  • Longitud base 2.7 m
  • Longitud de la escalera, retraída 3.01 m
  • Material Aluminio
  • Nº peldaños 10
  • Nº peldaños 4 × 10
  • Peso 27.3 kg
  • Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.