Omschrijving:
Ideaal geschikt voor werkzaamheden op trappen, in sporthallen, zalen en dergelijke.
Gemakkelijk en precies per sport met een steek van 280 mm in hoogte verstelbaar.
Veilige vergrendeling door haken met uittil-borging.
Twee stevige dwarsbalken voor een brede basis.
Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
Stabiel, geschroefd beslag van extrusieprofielen.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
Kenmerk:
Aantal treden 10
Aantal treden 4 × 10
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 0.9 m
Buitenbreedte 420 mm
Diepte treden 30 mm
Gewicht 27.3 kg
Ladderlengte, ingeschoven 3.01 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Spreiding 2.7 m
Werkhoogte 6 m
Tip:
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.