• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dübellochschläger Set SoftFinish® mit 6 mm Rundklinge und 4 Dübeln

Artikel-Nr.: 41289
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie SoftFinish®
Herstellerbezeichnung Dübellochschläger Set SoftFinish® mit 6 mm Rundklinge und 4 Dübeln
Verpackung lose
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Energieversorgung keine Energieversorgung
geeignet für Material Blech
Produktart Handhydraulikgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 41289
EAN / GTIN 4010995412890
Herstellernummer 41289
L-Nummer L60070 3756
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Schmutz- und staubfreies Arbeiten im Vergleich zum Maschineneinsatz.
  • Steigert Ihre Effizienz: Skalierte Schraubendreherklinge ermöglicht detaillierte Tiefenmessung. Perfekt dimensioniertes Dübelloch dank maßlich angepasster Schraubendreherklinge.
  • Schont Ihre Gesundheit: Dübellochschläger erleichtert die Arbeit dank geringem Gewicht und verursacht keine lauten Maschinengeräusche.
  • Erhöht Ihre Sicherheit: Galvanische Trennung im Griff verhindert Durchschlag zwischen Schlagkappe und Klinge.
  • Spart Zeit: Dübelloch per Hammerschlag unabhängig von Steckdosennähe jederzeit und überall möglich.
  • Anwendung: Dübellöcher für Porenbeton, Leichtbeton, Gipskarton, Lochziegel bis max. 650kg/m³.
  • Schnelle Dübellöcher in der Wand
  • Schmutz- und staubfreies Arbeiten
  • Geeignet für Gipskarton, Porenbeton, Leichtbeton und Lochziegel
  • Klingenskala ermöglicht detaillierte Tiefenmessung
  • Sicherheit gegen Stromschlag dank galvanischer Trennung im Griff
  • Im Dübellochschläger steckt mehr drin, als man augenscheinlich vermuten könnte. Eine besondere Konstruktion im Inneren trennt die Klinge galvanisch von der Stahlkappe. Dadurch eignet sich das Werkzeug optimal zum schnellen und unkomplizierten Einschlagen von Dübellöchern. Ohne Bohrmaschine. Ohne Dreck. Ohne Dauerlärm. Durch die galvanische Trennung zwischen Klinge und Stahlkappe ist der Anwender immer geschützt, auch wenn versehentlich eine Stromleitung getroffen wird. Auch das Profil wurde dahingehend optimiert, dass es beim Einschlagen in die Wand zu möglichst wenig Absplitterungen kommt. Die auf der Klinge aufgebrachte Skala zeigt dem Anwender schnell und komfortabel an, wie tief das Loch bereits ist. Die Soft-Zone des ergonomisch geformten SoftFinish® Mehrkomponentengriffs besteht aus hautsympathischem Spezialmaterial und liegt angenehm in der Hand.
  • ACHTUNG: Kein VDE Produkt nach IEC 60900. Klinge nicht isoliert, darf bei Anwendung nicht berührt werden. Sicherer Zugriff am hinteren Griffbereich, da Schlagkappe galvanisch von Klinge getrennt und vor Durchschlag geschützt ist.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Dübellochschläger
  • 2x 30 mm Dübel
  • 2x 40 mm Dübel