Jeu de perceurs de trou pour cheville SoftFinish® avec lame ronde de 6 mm et 4 chevilles

Réf.: 41289
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
Série SoftFinish®
Référence fabricant Dübellochschläger Set SoftFinish® mit 6 mm Rundklinge und 4 Dübeln
Emballage En vrac
Zone de protection ESD (EPA) non
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Pour matériau Tôle
Type de produit appareils hydraulique à main

Identification et classification

Référence article 41289
EAN / GTIN 4010995412890
Réf. fabricant 41289
Article hors catalogue L60070 3756
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Facilite votre travail: Travail sans saleté ni poussière comparé à l‘utilisation d‘une machine.
  • Augmente votre efficacité: Grâce à sa lame de tournevis graduée, le perceur de trou pour cheville Wiha permet un dimensionnement parfait du trou de cheville à la profondeur désirée.
  • Prend soin de votre santé: Le perceur de trou pour cheville facilite le travail grâce à son faible poids et ne provoque pas de bruits de machine.
  • Augmente votre sécurité: La séparation entre le disque de frappe et la lame, protège des risques de choc électrique en cas de rencontre avec un élément sous tension.
  • Gain de temps: Le perceur de trou pour cheville permet à tout moment et partout de percer un trou pour cheville à coups de marteau indépendamment d‘une prise de courant.
  • Application: Trous pour les chevilles dans le béton cellulaire, le béton léger, les plaques de plâtre cartonné, les briques perforées jusqu'à max. 650 kg/m³.
  • Trous de cheville rapides dans un mur
  • Travailler sans salissures ni poussières
  • Convient aux plaques de plâtre cartonnée, au béton cellulaire, au béton léger et aux briques perforées
  • Lame graduée permettant une mesure détaillée de la profondeur
  • Protection contre les décharges électriques grâce à une séparation galvanique dans le manche
  • Il y a plus dans le perceur de trou pour cheville qu'on ne pourrait le supposer. Une construction particulière à l'intérieur sépare galvaniquement la lame de la coiffe protectrice en acier. De la sorte, l'outil convient de manière optimale pour la réalisation rapide et simple de trous pour les chevilles. Sans foreuse. Sans saleté. Sans bruit permanent. Grâce à la séparation galvanique entre la lame et la coiffe protectrice en acier, l'utilisateur est toujours protégé, même s'il atteint par inadvertance un câble électrique. Le profil a également été optimisé en ceci qu'il se produit un minimum d'éclats lors de la frappe dans le mur. L'échelle graduée appliquée sur la lame indique de manière rapide et confortable à l'utilisateur la profondeur de trou atteinte. La zone molle du manche à plusieurs composants de forme ergonomique SoftFinish® est constituée d'un matériau spécial agréable à la peau et tombe bien dans la main.
  • ATTENTION :pas un produit VDE selon IEC 60900.Lame non isolée, ne pas la toucher lors de l'utilisation.Accès sûr à la zone de prise arrière, le disque de frappe étant séparé galvaniquement de la lame et protégé contre le claquage.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x poinçons
  • 2 chevilles de 30 mm
  • 2 chevilles de 40 mm