Giravite per tasselli set SoftFinish® con lama circolare da 6 mm e 4 tasselli ()

Codice art.: 41289
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
Serie SoftFinish®
Denominazione originale prodotto Dübellochschläger Set SoftFinish® mit 6 mm Rundklinge und 4 Dübeln
Imballaggio singoli
Zona di protezione ESD (EPA) no
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Per materiale Lamiera
Tipo di prodotto Apparecchio idraulico manuale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41289
EAN / GTIN 4010995412890
Codice del produttore 41289
Numero-L L60070 3756
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lavoro semplificato: Lavorare senza produrre sporco e polvere a differenza dell'impiego di elettroutensili.
  • Aumento dell'efficienza: La lama graduata del giravite consente di misurare esattamente la profondità. Fori per tasselli perfettamente dimensionati grazie alla lama del giravite di dimensioni adattate.
  • Salvaguardia della salute: Il cavafori per tasselli facilita il lavoro grazie al basso peso e non genera intensi rumori come quelli degli elettroutensili.
  • Aumento della sicurezza: La separazione galvanica nell'impugnatura impedisce la formazione di scariche elettriche tra la testa battente e la lama.
  • Riduzione dei tempi: Praticare fori per tasselli tramite un martello indipendentemente dalla distanza dalla presa elettrica è possibile in qualsiasi momento e ovunque.
  • Impiego: Fori per tasselli in calcestruzzo cellulare, calcestruzzo leggero, cartongesso e mattoni forati fino a max. 650 kg/m³.
  • Fori rapidi per tasselli nella parete
  • Non produce polvere o sporcizia
  • Adatto per cartongesso, calcestruzzo aerato, calcestruzzo leggero e mattoni forati
  • Il calibro a lamelle permette di misurare con precisione la profondità
  • Sicurezza contro le scosse elettriche grazie all'isolamento galvanico dell'impugnatura
  • Nel cavafori per tasselli c'è molto più di quanto si potrebbe supporre a prima vista. Una particolare struttura al suo interno disaccoppia galvanicamente la lama dalla calotta in acciaio, per cui l'utensile è ottimale per realizzare fori per tasselli in modo rapido e semplice. Senza trapano. Senza sporco. Senza rumore prolungato. Grazie al disaccoppiamento galvanico tra la lama e la calotta in acciaio, l'utilizzatore è sempre protetto, anche se incontra accidentalmente un cavo elettrico. Anche il profilo è stato ottimizzato al fine di minimizzare le scheggiature prodotte durante la penetrazione dell'utensile nella parete. La scala graduata presente sulla lama indica all'utilizzatore in modo rapido e pratico la profondità già raggiunta. La zona morbida dell'impugnatura multicomponente SoftFinish® di forma ergonomica è realizzata in materiale speciale simpatico alla pelle ed è piacevole tenerla in mano.
  • ATTENZIONE:non è un prodotto VDE secondo IEC 60900.Lama non isolata, non deve essere toccata durante l'applicazione.Accesso sicuro sulla zona posteriore dell'impugnatura, in quanto la testa battente è separata galvanicamente dalla lama e protetta dalle scariche elettriche.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: Si
  • Articolo ESD: No
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Fornitura:

  • 1 punzonatrice per tasselli
  • 2 tasselli da 30 mm
  • 2 tasselli da 40 mm