Juego de Destornillador-perforador de agujeros para espigas SoftFinish® con varilla redonda de 6 mm y 4 espigas

Número de artículo: 41289
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie SoftFinish®
Denominación del fabricante Dübellochschläger Set SoftFinish® mit 6 mm Rundklinge und 4 Dübeln
Embalaje sueltos
Zona de protección ESD (EPA) no
Suministro de energía Sin suministro de energía
Para material Chapa
Tipo de producto Herramienta hidráulica manual

Identificación y clasificación

Número de artículo 41289
EAN / GTIN 4010995412890
Número del fabricante 41289
Número L L60070 3756
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Simplifica su trabajo: Trabajar sin suciedad y sin polvo en comparación con el uso de máquinas.
  • Aumenta su eficiencia: La varilla con escala del destornillador permite realizar una medición de profundidad detallada. Agujero para espigas perfectamente dimensionado gracias a la varilla del destornillado con adaptación de medida.
  • Protege su salud: El destornillador-perforador de agujeros para espigas facilita el trabajo gracias a su peso reducido y no produce ruidos fuertes de máquinas.
  • Aumenta su seguridad: La tapa de golpeo, aislada de la varilla, Evita la formación de chispas.
  • Ahorra tiempo: Posibilidad de realizar agujeros para espigas golpeando con el martillo, con independencia de la proximidad de la caja de enchufe, en cualquier momento y en cualquier lugar.
  • Aplicación: Agujeros para espigas para hormigón celular, hormigón ligero, cartón yeso, ladrillos perforados hasta máx. 650 kg/m³.
  • Taladros rápidos en la pared
  • Trabajo sin suciedad ni polvo
  • Apto para placas de yeso, hormigón celular, hormigón ligero y ladrillos perforados
  • La escala en la varilla permite una medición detallada de la profundidad
  • Seguridad contra descargas eléctricas gracias al aislamiento galvánico del mango
  • El destornillador-perforador de agujeros para espigas esconde más de lo que se espera a simple vista. Una construcción especial en el interior separa la varilla de forma galvánica de la plancha de acero. De este modo, la herramienta es óptima para realizar los agujeros para espigas de forma rápida y sencilla. Sin taladro. Sin suciedad. Sin ruido continuo. Mediante la separación galvánica entre la varilla y la plancha de acero, el usuario siempre está protegido, incluso si accidentalmente se entra en contacto con un cable eléctrico. El perfil también se ha optimizado de forma que al realizar la perforación en la pared se produzca la menor cantidad posible de astillamientos. La escala incluida en la varilla indica al usuario de forma rápida y cómoda la profundidad que tiene el agujero. La zona blanda del mango para varios componentes SoftFinish® con forma ergonómica está compuesta por material especial que cuida la piel y se adapta cómodamente a la mano.
  • ATENCIÓN:No se trata de un producto con homologación VDE según la norma IEC 60900.La varilla no está aislada, no debe tocarse durante la aplicación.Acceso seguro en la zona posterior del mango, ya que el caperuzón de montaje está aislado de forma galvánica de la varilla y está protegido contra

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • con batería / batería recargable: No

Volumen de suministro:

  • 1x punzones de pasador
  • 2 pasadores de 30 mm
  • 2 pasadores de 40 mm