Komplet za točenje moznikov SoftFinish® z okroglim rezilom 6 mm in 4 mozniki

Št. art.: 41289
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Serija SoftFinish®
Oznaka proizvajalca Dübellochschläger Set SoftFinish® mit 6 mm Rundklinge und 4 Dübeln
Embalaža ohlapno
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Napajanje brez napetostnega napajanja
Za material Pločevina
Vrsta izdelka ročni hidravlični agregati

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 41289
EAN/GTIN 4010995412890
Številka proizvajalca 41289
L-število L60070 3756
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poenostavlja vaše delo: Delo brez umazanije in prahu v primerjavi z uporabo strojev
  • Poveča vašo učinkovitost: Udarni vijačnik s pomanjšanim rezilom omogoča natančnejše merjenje globine
  • Odprtina za čep je zaradi rezila, prilagojenega zahtevani velikosti, popolnoma izmerjena
  • Varuje vaše zdravje: S kladivom lahko luknjo za čep naredite kjer koli in kadar koli, tudi v bližini električnih vtičnic
  • Poveča vašo varnost: Galvanska ločitev v ročaju preprečuje izpraznitev med udarnim pokrovom in rezilom
  • Varčuje s časom: Kladivom lahko kadar koli in kjer koli naredite luknje za čepove, ne da bi vas skrbelo, v kakšni bližini so vtičnice
  • V raketi za čepke je več, kot se zdi na prvi pogled
  • Posebna struktura v njeni notranjosti zagotavlja galvansko ločitev med rezilom in masivnim jeklenim pokrovčkom
  • To zagotavlja, da je orodje optimalno prilagojeno za hitro in enostavno zabijanje lukenj za čepke
  • Brez svedra
  • Brez nereda
  • Brez stalnega hrupa
  • Galvanska ločitev med rezilom in masivnim jeklenim pokrovom zagotavlja, da je uporabnik vedno zaščiten, tudi če po naključju zadene žico pod napetostjo
  • Profil je bil prav tako optimiziran, da se pri udarjanju v steno čim manj cepi
  • Skala na rezilu uporabniku hitro in priročno pokaže, kako globoka je luknja
  • Mehka cona ergonomsko oblikovanega večkomponentnega ročaja SoftFinish® je izdelana iz posebnega, koži prijaznega materiala in je popolnoma prilagojena velikosti roke
  • mag tijdens gebruik niet worden aangeraakt
  • veilige vastpakken aan het achterste deel van de handgreep, omdat de slagkap galvanisch is gescheiden van de schacht en beschermd is tegen doorslag

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ja
  • Članki ESD: Ne
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne

Obseg dobave:

  • 1 x udarcev z moznikom
  • 2 x 30 mm mozniki
  • 2 x 40 mm mozniki